Motion
10760
Alésoir à mandrin en acier haute vitesse 127-0-Series , diamètre de 0.406 po, cannelures droites, type à tige droite
N° D’ARTICLE MI04762734
N° MFR10760
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésoir à mandrin en acier haute vitesse 127-0-Series , diamètre de 0.406 po, cannelures droites, type à tige droite
N° D’ARTICLE MI04762734
N° MFR10760
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    1-3/4 po
  • Longueur totale
    7 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.406 po
  • Diamètre décimal de l'alésoir équivalent
    0.406 po
  • Diamètre de la tige
    0.3105 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    6
  • Type d’alésoir
    Alésoir de mandrin
  • Série
    127-0
  • Type de tige
    Droit
  • Spécification
    NAS 987

Aperçu

Description du fabricant
127-0-0.4060 AÉROPORT 4060 ÉCRASEMENT HSS