Spécifications
Dimensions
- Taille réelle19-1/2 x 24-1/2 x 3-3/4 po / 253 x 254 mm
- Taille du filtre20x25x4 po
- Zone médiatique23.2 pi2
Détails
- Matériau du filtreSynthétique
- Type de filtrePlissé
- Matériau du cadreTableau des boissons
- Température de fonctionnement maximale+180 °F
- MERV8
- Quantité du colis12
- Plis par pied11
- Vitesse nominale de l’air500 pi/min
- Résistance nominale initiale0.22 po wg
- Résistance finale recommandée1 po wg