Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/2 – 14 NPTF
- Taille du corps1/2 po
- Hexagonales1.19 po
- Longueur1.64 po
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Pression d’éclatement24600 psi
- Composant de couplageDouille
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/2 po. NPTF, 1/2 – 14
- Débit13.0 gal/min
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- MatérielAcier inoxydable 316
- Spécificités du matérielAcier inoxydable 316
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardSnap-Tite série H
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/2 po
- Type de vanneSans soupape
- Pression de service8000 psi
- Plage de pression de service6001 à 15000 psi