Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.2500 po
- Largeur de la base2.1880 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.9380 à 6.5630 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Alésage Diamètre2 po
- Angle de désalignement±2.0° Désalignement - Dynamique
- Global Hauteur4.5630 po
- Global Longueur8.3750 po
- Largeur totale2.8800 po
- Poids9.98 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageCollier de vis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantUSRB5000-200
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461356814
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.4000 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale23520 lbf
- Type de jointJoint labyrinthe en feutre
- SérieUSRB5000
- Normes respectéesABMA, ISO
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662461356814
Aperçu
- Large course et rouleaux et cage en acier pour des capacités de charge dynamiques élevées
- Joint en feutre monté sur course avec scellement à flinger et désalignement
- Interverrouillage à col unique avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant
- Boîtier en fonte époxy à 2 boulons à revêtement en poudre