Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Extérieur Diamètre42 mm
- Global Largeur12 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description6004-2RLDNRC3V2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 6004 2RS NR C3 S est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 20 mm avec un diamètre extérieur de 42 mm et une largeur de 12 mm, scellé deux fois pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant6004 2RS NR C3 S
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- CUP_NON1200106980407