Motion
MOYEU DE DISQUE 28476  2-1/2 PO5/8-11 PROFIL BAS INTERNE

3M
28476 DISC PAD HUB 2-1/2"5/8-11 INTERNAL LOW PROFILE

Moyeu à disque 3M™ 28476, 2-1/2 po 5/8-11 profil bas interne, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI04767422
N° MFR28476 DISC PAD HUB 2-1/2"5/8-11 INTERNAL LOW PROFILE
Prix34.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
28476 DISC PAD HUB 2-1/2"5/8-11 INTERNAL LOW PROFILE

Moyeu à disque 3M™ 28476, 2-1/2 po 5/8-11 profil bas interne, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI04767422
N° MFR28476 DISC PAD HUB 2-1/2"5/8-11 INTERNAL LOW PROFILE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix34.24 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro de stock du fabricant
    60440237935
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141284767
  • Matériel
    Caoutchouc/métal

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU DE DISQUE 28476 2-1/2 PO5/8-11 INTERNE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’insert métallique fileté s’adapte à la ponceuse rotative standard ou à la meuleuse à angle droit
  • Le moyeu rigide offre un support ferme pour la plaque frontale du disque en fibre
  • Le moyeu polyvalent maintient les plaques frontales de disque en fibre de toutes les densités
  • Moyeu de tampon de disque seulement – plaques frontales de tampon de disque et disques en fibre vendus séparément
  • Différentes tailles sont disponibles pour différentes tailles de plaques frontales