Motion
AW-24T
Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 1.5000 po, taille du filetage de la tige : 1 1/2-12, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI04769607
N° MFRAW-24T
Prix1,965.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 1.5000 po, taille du filetage de la tige : 1 1/2-12, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI04769607
N° MFRAW-24T

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,965.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Diamètre de la tête
    3.5000 po
  • Largeur de la tête
    1.125 po
  • Angle de désalignement
    8.75 o
  • Hauteur totale
    7.1250 po
  • Taille du filetage de la tige
    1 1/2-12
  • Taille du filetage
    1-1/2-12
  • Poids
    6.5 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Grade
    Précision
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier allié
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    115610 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    AW
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF-2B
  • CUP_NON
    190029018398

Aperçu

Description du fabricant
AW-24T EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE AVEC PTFE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon