Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre7 po
- Diamètre total7 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique de forme précise
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationBiseautage, mélange, ébavurage, biseautage des bords, chanfreinage des bords, finition, retrait de la barrière, meulage, meulage intensif, meulage à haute pression, meulage léger, enlèvement de copeaux, finition de surface, préparation de surface, meulage de soudure, retrait et finition de soudure
- Type de pièce jointeGL
- Matériau de supportFibre
- Type de revêtementManteau ouvert
- CouleurRouge
- Type de fixation de disqueGL
- Numéro de grain60
- Quantité de colis du fabricant25
- Numéro de stock du fabricant60440230377
- Numéro CUP du fabricant00051141277257
- Application du matérielAcier au carbone
- Rpm max.8600 tr/min
- Type de montageChangement rapide
- Nombre de trous d’aspiration0
- CUP_NON00051141277257
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Le grain en forme de précision 3M maintient des pointes ultra tranchantes qui coupent exceptionnellement rapidement avec moins de pression
- La durée de vie du disque est significativement plus longue, ce qui permet d’obtenir plus de pièces par disque et nécessite moins de changements de disque
- Réduit les changements et les temps d’arrêt dans les applications manuelles, robotiques et assistées par pression
- Le grain de céramique de forme triangulaire dure jusqu’à deux fois plus longtemps que les autres abrasifs en céramique; il s’use uniformément, fonctionne à froid et optimise la dégradation minérale
- L’endos en fibre rigide et la liaison solide en résine offrent durabilité et résistance aux déchirures pour les applications lourdes telles que le meulage et le biseautage des soudures à haute pression
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.