Motion
7010326433

3M
7010326433

Cubitron™ Disque de meulage en fibre - 5 po de diamètre, matériau abrasif en céramique, matériau de support en fibre, grain 36 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI04769668
N° MFR7010326433
Prix12.37 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010326433

Cubitron™ Disque de meulage en fibre - 5 po de diamètre, matériau abrasif en céramique, matériau de support en fibre, grain 36 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI04769668
N° MFR7010326433
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
Prix12.37 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Biseautage, mélange, ébavurage, biseautage des bords, chanfreinage des bords, finition, zones planes, retrait des joints d’étanchéité, retrait des barrières, meulage, meulage intensif, meulage à haute pression, façonnage des métaux, enlèvement des copeaux métalliques, meulage à angle droit, meulage de tôle, meulage de dalle, enlèvement de copeaux, finition de surface, préparation de surface, meulage de soudure, retrait et finition de soudure, enlèvement de soudure
  • Type de pièce jointe
    GL
  • Matériau de support
    Fibre
  • Type de revêtement
    Manteau fermé
  • Couleur
    Orange
  • Type de fixation de disque
    GL
  • Numéro de grain
    36
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    60440230401
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141277288
  • Application du matériel
    Tout métal, aluminium, acier au carbone, alliage exotique, acier doux, acier inoxydable, acier, titane
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    GL
  • CUP_NON
    00051141277288

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE EN FIBRE 27728 CUBITRON II 987C GL
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le grain en forme de précision 3M maintient des pointes ultra tranchantes qui coupent exceptionnellement rapidement avec moins de pression
  • Les minéraux refroidissent et la durée de vie du disque est significativement plus longue, complétant plus de pièces par disque et nécessitant moins de changements de disque
  • Réduit les changements et les temps d’arrêt dans les applications robotiques et assistées par pression
  • L’endos en fibre rigide et la liaison solide en résine offrent durabilité et résistance aux déchirures pour les applications lourdes telles que le meulage ou le biseautage de soudure à haute pression
  • L’aide au meulage intégrée sur le disque minimise les températures de meulage pour les alliages sensibles à la chaleur