Spécifications
Dimensions
- Taille du corps9
- Hauteur totale200 mm
- Longueur totale489 mm
- Largeur totale170 mm
- Taille du port2 NPT
- Poids7.30695 kg
Détails
- Capacité de la cuvette6.1 oz
- Matériau de la cuvetteBol en métal
- Méthode de drainageManuel
- Type de drainageManuel
- Durée de vie de l’élément2 ans
- Valeur nominale du filtre5 μm
- Type de filtreFiltre de style modulaire
- Comp. liquideAir
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Cote de microns5 microns
- Sexe portuaireFemme
- Pression d’épreuve218 psi
- SérieAF800-900
- Normes respectéesASTM B117-07a
- Norme de filetageNPT
Aperçu
- 2 tailles de corps différentes
- Variété d’options de drainage
- Corps en aluminium moulé sous pression