Motion
NUP210-E-JP3

FAG (SCHAEFFLER)
NUP210-E-JP3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 50 mm, DI 90 mm, largeur 20 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI04771063
N° MFRNUP210-E-JP3
Prix481.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
NUP210-E-JP3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 50 mm, DI 90 mm, largeur 20 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI04771063
N° MFRNUP210-E-JP3
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
Prix481.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (4) Brides, anneau intérieur en deux pièces
  • Dégagement interne
    C0
  • Rpm max.
    9700 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau séparable
  • Série
    NUP2
  • CUP_NON
    4012802188806

Aperçu

Description du fabricant
NUP210-E-XL-JP3