Motion
162520-7/8

KLEIN TOOLS INC
162520-7/8

Poignée Haven’s® pour câble métallique 0.88-Inch
N° D’ARTICLE MI04773386
N° MFR162520-7/8
Prix430.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KLEIN TOOLS INC
162520-7/8

Poignée Haven’s® pour câble métallique 0.88-Inch
N° D’ARTICLE MI04773386
N° MFR162520-7/8

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix430.79 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type d’accessoire
    Poignée de traction de fil
  • À utiliser avec
    Rang Messenger et Guy (0.28 à 3/4 po de diamètre), câble métallique (0.28 à 3/4 po de diamètre)

Aperçu

Description du fabricant
POIGNÉE 162520-7/8 HAVRES POUR CÂBLE MÉTALLIQUE
  • Conçu pour une utilisation lorsque la prise légère et compacte est souhaitée et lorsque les dommages au conducteur ne sont pas un facteur
  • Fonctionne sur une plage de diamètre de câble métallique de 0.38 à 0.88-Inch (9.65 à 22.35 mm) avec une charge maximale sécuritaire de 8000 lb (3629 kg)
  • La pression de préhension de la mâchoire moletée est appliquée sur une zone de câble de 1/4-Inch (6.35 mm)
  • Le loquet pivotant aide à maintenir le câble dans la mâchoire
  • Fabriqué aux États-Unis
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon