Motion
RNU 2208 ECP

SKF
RNU 2208 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique, sans bague intérieure - Droit, DI 1.9489 po, diamètre extérieur 80 mm, largeur 23 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI04773484
N° MFRRNU 2208 ECP
Prix256.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
RNU 2208 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique, sans bague intérieure - Droit, DI 1.9489 po, diamètre extérieur 80 mm, largeur 23 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI04773484
N° MFRRNU 2208 ECP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix256.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.9489 po
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.85 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    Anneau extérieur 2 nervures, anneau intérieur sans bride
  • Dégagement interne
    C0
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570941067
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande directe sans commande directe
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    22
  • CUP_NON
    7316570941067

Aperçu

Description du fabricant
RNU 2208 ECP BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon