Spécifications
Dimensions
- Longueur75 pi
- Épaisseur1/4 po
- Largeur3 pi
Détails
- CouleurNoir
- MatérielPVC
- Résistance diélectrique maximale30000 V
- Tension d’utilisation maximale recommandée20000 V
- Type de spécificationASTM Type II Classe 2
- Normes respectéesASTM D178-01, ASTM D412, ASTM D149
- Motif de surfacePlaque de diamant