Spécifications
Dimensions
- Couple continu2500 po
- Taille de l’orifice d’entrée et de sortie1/2-14 ports NPTF taille 8MP
- Taille du port du moteur1/2–14 NPTF
- Taille de l’arbre de sortie1 po droit - Clé Woodruff
- Hauteur totale3.43 po
- Longueur totale6.89 po
- Poids16.70 lb
Détails
- Pression continue900 psi
- Déplacement24.40 po3/r
- Pression intermittente1300 psi
- Température de fonctionnement maximale185 °F
- Régime maximum continu125 tr/min
- Type de port du moteurCarburant conique pour tuyau National
- Type de montage4-Bolt
- Filtration recommandée10 microns pour une propreté de l’huile fine selon le code ISO niveau 17/14
- Fluides recommandésFluide hydraulique à base minérale 100-200 SUS
- Type de jointStandard
- SérieSérie CMM
- Type d’arbreDroit
Aperçu
- Couple élevé, basse vitesse avec gérotor
- Instantanément réversible en inversant le débit
- Croisé pour de nombreux modèles populaires sur le marché