Motion
GRL8210016.00

GROVE GEAR
GRL8210016.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 15:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.0000 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI04778348
N° MFRGRL8210016.00
Prix1,348.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRL8210016.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 15:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.0000 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI04778348
N° MFRGRL8210016.00
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
Prix1,348.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.3800 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    821
  • Débit maximal tr/min
    116 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    897 po/lb;101.347 nm
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Charge suspendue
    1125 lb
  • Ratio
    15:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    10.5000 po;266.70 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    10.6900 po;271.53 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9.0600 po;230.12 mm
  • Poids
    25 lb, 11.34 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    1.887 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.887 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRL-B821-15-R
  • Puissance d’entrée maximale
    1.887 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    1.661 hp;1.239 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    5004.24 N, 1125 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Arbre plein
  • Couple nominal (po-lb)
    897 po-lb;101.347 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRL-B821-15-R RÉDUCTEUR GRL8210016