Motion
96653/2XL
Gants de paume en cuir avec dos en élasthanne - TTG ou taille 11, cuir synthétique, doublés de nylon, noirs
N° D’ARTICLE MI04779419
N° MFR96653/2XL
Prix38.73 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de paume en cuir avec dos en élasthanne - TTG ou taille 11, cuir synthétique, doublés de nylon, noirs
N° D’ARTICLE MI04779419
N° MFR96653/2XL
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
Prix38.73 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11
  • Longueur
    52.71 cm
  • Poids
    6.8 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour les travaux par temps froid, la construction lourde/légère, la réparation automobile, la pêche commerciale, la démolition, la fabrication, l’exploitation minière, la fabrication, l’aménagement paysager.
  • Matériau arrière
    Nylon, polyester, élasthanne
  • Type de fermeture
    Crochet et boucle
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques de confort
    La paume en cuir synthétique améliore l’adhérence dans les applications sèches et légères d’huile tout en offrant dextérité
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Description
    Idéal pour les travaux par temps froid, la construction lourde/légère, la réparation automobile, la pêche commerciale, la démolition, la fabrication, l’exploitation minière, la fabrication, l’aménagement paysager.
  • Mot-clé de description
    Protection contre le froid
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir synthétique
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Matériel
    Nylon, polyuréthane
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en élasthanne
  • Caractéristiques de la paume
    Paume appliquée en PVC
  • Type de protection
    Protection contre le froid, imperméable
  • Style de pouce
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
96653/2XL « NOUVEAU 2011 » TISSAGE EXTRÊMEMENT FROID
  • La paume en cuir synthétique améliore l’adhérence dans les applications sèches et légères d’huile tout en offrant dextérité
  • La doublure est imperméable, coupe-vent et respirante tout en gardant les mains au sec et confortables
  • Jointures rembourrées en néoprène pour une protection accrue
  • La doublure en molleton procure une chaleur supérieure
  • Fermeture autoagrippante en néoprène pour l’enfiler et l’enlever facilement et un ajustement sûr
  • Dos en tissu élasthanne pour plus de confort et de respirabilité