Motion
2MF2-B
Douille pneumatique série M - Corps en laiton, 1/4 po NPT, filetage femelle 1/4 – 18 , 300 psi, 1/4 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI04779889
N° MFR2MF2-B
Prix12.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pneumatique série M - Corps en laiton, 1/4 po NPT, filetage femelle 1/4 – 18 , 300 psi, 1/4 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI04779889
N° MFR2MF2-B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix12.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPT
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Hexagonales
    0.75 po
  • Longueur
    1.97 po

Détails

  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression d’éclatement
    12700 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Semi-automatique
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/4 po. NPT, 1/4 – 18
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Raccord rapide Dixon
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    ARO
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Pression de service
    300 psi
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR 2MF2-B

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good