Motion
JAUNE 206-102-2FW

SKF
YEL 206-102-2FW

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-1/8 po, diamètre extérieur 2.4409 po, largeur 1.9055 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI04780416
N° MFRYEL 206-102-2FW
Prix88.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
YEL 206-102-2FW

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-1/8 po, diamètre extérieur 2.4409 po, largeur 1.9055 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI04780416
N° MFRYEL 206-102-2FW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix88.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/8 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.4370 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7087 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.4409 po
  • Largeur totale
    1.9055 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571158204
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4384 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2518 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact, NBR, Flinger uni des deux côtés
  • CUP_NON
    7316571158204

Aperçu

Description du fabricant
JAUNE 206-102-2FW