Motion
03UCBN2B4.5 A A

FALK
03UCBN2B4.5 A A

Boîte d’engrenages concentrique hélicoïdale en ligne - Double réduction, 4.361:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.6250 po, montage sur socle, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04781469
N° MFR03UCBN2B4.5 A A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
03UCBN2B4.5 A A

Boîte d’engrenages concentrique hélicoïdale en ligne - Double réduction, 4.361:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 0.6250 po, montage sur socle, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04781469
N° MFR03UCBN2B4.5 A A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    8.43 x 5.9 x 5.79 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    5.79 po
  • Longueur du boîtier
    8.43 po
  • Largeur du boîtier
    5.9 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    03
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 777.780 à 3500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    576 po-lb à 500 tr/min
  • Ratio
    4.361:1
  • Poids
    36.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Puissance d’entrée maximale
    6.570 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Montage sur socle
  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934333958

Aperçu

Description du fabricant
03UCBN2B4.5 A ULTRAMITE 4.361:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté