Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
Détails
- ApplicationUsage général
- Couverture du revêtementComplet
- Matériau de revêtementPVC
- CouleurJaune
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionDoublure en acrylique
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureAcrylique
- MatérielPVC
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Gamme de produitsGlace Ninja
- Type de protectionÉtanche
- Réfléchissant ou haute visibilitéHaute visibilité
- Normes respectéesCE 3232
- CUP_NON30451439692723
Aperçu
- Doublure en tissu éponge acrylique pour l’isolation et la chaleur
- Le revêtement reste souple à des températures aussi basses que -58°F
- Score CE 3232
- Comprend une coquille en nylon noir de calibre 15 avec une doublure intérieure en tissu éponge acrylique de calibre 7
- Paume et bout des doigts enduits de HPT noirs
- Applications : environnements d’entreposage frigorifique, pêche commerciale, emballage d’aliments congelés, agriculture, construction, agriculture, aménagement paysager, expédition/réception, entreposage N9690HV
- Paume et bout des doigts enduits de HPT à haute visibilité lime
- Repousse les liquides tout en offrant une prise solide sur chaussée sèche ou mouillée
- Applications supplémentaires : menuiserie, construction, flagman, CVCA
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation