Spécifications
Détails
- Type d’actionneurSélecteur de torsion
- Plage de pression de fonctionnement-98 kPa à +0.5 MPa
- Plage de température de fonctionnement0 à +100 °C
Aperçu
- Vanne d'arrêt chimique à 2 ports, fonctionnement manuel
- LQ3 raccords intégrés
- Extérieur non métallique
- Diamètre extérieur du tube : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, ø3, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø19, ø25
- Orifice :ø4, ø8, ø10, ø16, ø22
- Facteur Cv : 0,35 à 8.0