Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre326T
- Dimension C de la longueur totale27.2 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre2.1250 po
- Couple132.9 pi-lb
- Poids415 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base980 tr/min à 1185 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionNidec Motor Corporation offre une vaste gamme de moteurs électriques à haute efficacité de marque U.S. Motors® industriels et commerciaux qui respectent ou dépassent les normes NEMA Premium®, garantissant que votre installation est conforme aux codes électriques locaux et aux réglementations de sécurité.
- Mot-clé de description30 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Efficacité de la pleine charge93.6 %
- Code d’harmonisation8501.52.8000
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382096748
- Courant maximal admissible35 A, 43 A, 70 à 78 A, 86 A
- ModèleDC26
- Puissance du moteur30 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur190/380//208-230/460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAA
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6211-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1200 tr/min
- CUP_NON786382096748
- Schéma de câblage