Motion
H30P2DC
Moteur Severe Duty - 30 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 286TC , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 1465 tr/min - base 1775 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04787176
N° MFRH30P2DC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur Severe Duty - 30 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 286TC , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 1465 tr/min - base 1775 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04787176
N° MFRH30P2DC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    286TC
  • Dimension C de la longueur totale
    27 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    88.8 pi-lb
  • Poids
    410 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Demandes
    Sous-vêtements chimiques, fonderies, mines, usines de pâtes et papiers, scieries, installations de gestion des déchets
  • Régime de base
    1465 tr/min à 1775 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les moteurs Hostile Duty de marque U.S. Motors® sont conçus pour l’industrie. Cette gamme de moteurs à usage général NEMA Premium® répond aux exigences d’efficacité de la Energy Independence and Security Act (EISA 2007). Les moteurs refroidis par ventilateur entièrement fermés Hostile Duty réduisent les coûts d’exploitation et conviennent aux applications robustes comme les pompes, les compresseurs, les convoyeurs ou les souffleurs dans les environnements poussiéreux, humides ou sales. Les moteurs Hostile Duty sont le choix approprié pour les applications où le moteur fonctionne en continu et où l’efficacité énergétique est essentielle. Les moteurs de marque U.S. Motors® Hostile Duty sont disponibles avec des valeurs nominales TEFC de 1 à 200 HP, plaque signalétique double fréquence. La construction en fonte, l’usine résistante à la corrosion et la peinture chimique, les couvercles de ventilateur en acier de gros calibre et les boîtes de conduits sont quelques-unes des caractéristiques de cet outil robuste.
  • Mot-clé de description
    30 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    77.00–69.00 / 35.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    93.6 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    54
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382099473
  • Courant maximal admissible
    34 A, 69 à 77 A, 85 A
  • Modèle
    DP19
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service intensif général
  • Puissance du moteur
    30 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6310-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
30 CH,1775 ET 1460 TR/MIN,H30P2DC 208-230/46
  • Fonctions de WORLDMOTOR® sauf indication contraire
  • Isolation de classe F, montée de classe B à pleine charge sur une puissance d’onde sinusoïdale de 60 Hertz
  • Cadre en fonte (140 : acier roulé), supports d’extrémité en fonte
  • Plaque signalétique en acier inoxydable (avec marque « CE ») et quincaillerie plaquée zinc
  • Slinger d’arbre sur l’extrémité de la poulie pour une protection IP54
  • Double tension 230 / 460 volts (1 à 100 HP)
  • 40°C à température ambiante, NEMA® de conception B sur une puissance d’onde sinusoïdale de 60 hertz
  • Roulements à billes rajustables, châssis 250 et plus, dispositions de levage, châssis 180 et plus
  • Roulements à double blindage 140 à 360, ouverts sur 400 à 440
  • Facteur de service 1.15 à 60 Hz
  • Couvercle de ventilateur en acier et boîte de conduit
  • Convertible sur le terrain pour un montage F2 avec cadre 180 et plus grand
  • Drains de condensation avec bouchons en plastique
  • Kits de conversion : tous les kits de mise à niveau en fonte, brides C et D, auvents (sauf 320-360)
  • Applications : Pour les usines de pâtes et papiers, les scieries, les mines, les fonderies, les usines chimiques, les installations de gestion des déchets et autres industries liées aux processus nécessitant une protection dans des conditions d’exploitation difficiles