Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre182TC
- Dimension C de la longueur totale16.7 po
- Facteur de service1.15
- Couple6.7 pi-lb
- Poids100 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base965 tr/min à 1175 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionLes moteurs Hostile Duty de marque U.S. Motors® sont conçus pour l’industrie. Cette gamme de moteurs à usage général NEMA Premium® répond aux exigences d’efficacité de la Energy Independence and Security Act (EISA 2007). Les moteurs refroidis par ventilateur entièrement fermés Hostile Duty réduisent les coûts d’exploitation et conviennent aux applications robustes comme les pompes, les compresseurs, les convoyeurs ou les souffleurs dans les environnements poussiéreux, humides ou sales. Les moteurs Hostile Duty sont le choix approprié pour les applications où le moteur fonctionne en continu et où l’efficacité énergétique est essentielle. Les moteurs de marque U.S. Motors® Hostile Duty sont disponibles avec des valeurs nominales TEFC de 1 à 200 HP, plaque signalétique double fréquence. La construction en fonte, l’usine résistante à la corrosion et la peinture chimique, les couvercles de ventilateur en acier de gros calibre et les boîtes de conduits sont quelques-unes des caractéristiques de cet outil robuste.
- Mot-clé de description1-1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Efficacité de la pleine charge87.5 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382099251
- Courant maximal admissible2.3 A, 2.7 A, 4.7 à 4.8 A, 5.5 A
- ModèleDN93
- Catégorie de moteurMoteur de service intensif général
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur190/380//208-230/460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6206-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Schéma de câblage
Aperçu
- Fonctions de WORLDMOTOR® sauf indication contraire
- Isolation de classe F, montée de classe B à pleine charge sur une puissance d’onde sinusoïdale de 60 Hertz
- Cadre en fonte (140 : acier roulé), supports d’extrémité en fonte
- Plaque signalétique en acier inoxydable (avec marque « CE ») et quincaillerie plaquée zinc
- Slinger d’arbre sur l’extrémité de la poulie pour une protection IP54
- Double tension 230/460 volts (1 à 100 HP)
- 40°C à température ambiante, NEMA® de conception B sur une puissance d’onde sinusoïdale de 60 hertz
- Roulements à billes rajustables, châssis 250 et plus, dispositions de levage, châssis 180 et plus
- Roulements à double blindage 140 à 360, ouverts sur 400 à 440
- Facteur de service 1.15 à 60 Hz
- Couvercle de ventilateur en acier et boîte de conduit
- Convertible sur le terrain pour un montage F2 avec cadre 180 et plus grand
- Drains de condensation avec bouchons en plastique
- Kits de conversion : tous les kits de mise à niveau en fonte, brides C et D, auvents (sauf 320-360)
- Applications : Pour les usines de pâtes et papiers, les scieries, les mines, les fonderies, les usines chimiques, les installations de gestion des déchets et autres industries liées aux processus nécessitant une protection dans des conditions d’exploitation difficiles