Motion
PD6006
Moteur souffleur/ventilateur - 1/2 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 48Z , logement ODP (Open Drip-Proof), 50/60 Hz, 1425 tr/min - base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI04787201
N° MFRPD6006
Prix350.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur souffleur/ventilateur - 1/2 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 48Z , logement ODP (Open Drip-Proof), 50/60 Hz, 1425 tr/min - base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI04787201
N° MFRPD6006
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
Votre prix350.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Z
  • Dimension C de la longueur totale
    10.6 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Couple
    24.41 pi-lb
  • Poids
    22.47 lb

Détails

  • Demandes
    Ventilateurs avec ceinture, ventilateurs
  • Régime de base
    1425 tr/min à 1725 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Prolongez la durée de vie de votre équipement CVCA, tout en évitant les coûts énergétiques, avec un moteur CVCA de marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Vous pouvez compter sur nos moteurs CVCA pour fournir la puissance dont vous avez besoin pour maintenir le confort de l’air intérieur, de manière fiable et efficace. Que vous recherchiez un moteur de soufflerie à haute vitesse pour piloter un système de climatisation ou une option à basse vitesse pour le chauffage et la circulation d’air, vous trouverez un moteur CVCAR fiable de marque U.S. Motors® conçu pour une performance optimale. Qu’il s’agisse de la technologie de pointe des moteurs à vitesse variable à commutation électronique ou des moteurs efficaces NEMA Premium®†, les moteurs CVCA de marque U.S. Motors® sont les chefs de file de l’industrie. La vaste gamme de produits U.S. Motors® comprend des moteurs CVCA pour les équipementiers ainsi que des moteurs de remplacement pour les équipements d’origine majeurs. Nos outils en ligne vous aideront à trouver rapidement le meilleur moteur CVCA pour vos besoins. Que vous souhaitiez chauffer les choses ou rester au frais, votre recherche de moteur se termine ici.
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    8.60 / 4.20–4.30 A
  • Efficacité de la pleine charge
    65.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382098940
  • Courant maximal admissible
    4.2 à 4.3 A, 8.6 A
  • Modèle
    S055REY8243012B
  • Catégorie de moteur
    Moteur souffleur/ventilateur
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Classe de conception NEMA
    N
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    NEMA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382098940

Aperçu

Description du fabricant
1/2 HP, 1725 et 1425 tr/min, PD6006,115/208-23

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté