Motion
RDQB32-100
Cyl, compact, coussin d’air, capacité de rotation
N° D’ARTICLE MI04787292
N° MFRRDQB32-100
Prix97.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cyl, compact, coussin d’air, capacité de rotation
N° D’ARTICLE MI04787292
N° MFRRDQB32-100
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
Prix97.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Hauteur totale
    45 mm
  • Longueur totale
    167.5 mm
  • Largeur totale
    58.5 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    422 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    563 N
  • Taille de la tige
    M14x1.5
  • Taille de la tige / Filetage
    M14x1.5 Femme ISO
  • Accident vasculaire cérébral
    100 mm

Détails

  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Série de cylindres
    RQ
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.05 MPa
  • Type de montage
    Traversée du trou
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    RQ
  • Normes respectées
    Classe JIS 2

Aperçu

Description du fabricant
RDQB32-100 CYLINDRES, COMPACT, COUSSIN D’AIR,
  • Construction unique de coussin d’air sans anneau de coussin
  • Larges variations de taille de ø20 à ø100
  • Près de trois fois l’énergie cinétique admissible
  • Réduction du bruit améliorée (bruit d’impact d’extrémité d’accident réduit) et répétabilité
  • Montage interchangeable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon