Spécifications
Dimensions
- Poids0.42 lb
Aperçu
Description du fabricant
IS10E-20N02-6P PRESSOSTAT/TYPE DE ROSEAU
- Pressostat mécanique avec bloc adaptateur fileté pour montage FRL
- Plage de pression : 0.1 à 0.4 MPa ou 0.1 à 0.6 MPa
- Sortie du commutateur à lames de la tension du circuit (NON en dessous du point de consigne)
- Circuit électrique : jusqu’à 100 V c.a./c.c.
- Répétabilité : ±0.05 % de l’entreprise
- Hystérésis : fixe 0.08 MPa ou moins
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité