Motion
USRB5515A-208

SEALMASTER
USRB5515A-208

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-1/2 po de diamètre, matériau en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04795161
N° MFRUSRB5515A-208
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
USRB5515A-208

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-1/2 po de diamètre, matériau en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04795161
N° MFRUSRB5515A-208
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.2500 po
  • Largeur de la base
    3.1250 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    8.6250 à 9.6250 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    2-1/2 po
  • Global Hauteur  
    6.1250 po
  • Global Longueur  
    11.2500 po
  • Largeur totale
    4.7188 po
  • Poids
    26 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    AVIS : Une unité d’extension doit être utilisée avec une unité non d’extension pour les applications utilisant une unité de verrouillage d’adaptateur. Le défaut d’utiliser une unité d’expansion et une unité sans expansion est susceptible d’entraîner une réduction de la performance des roulements.
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    739786
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    44691 lbf
  • Matériau du joint
    Feutre
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    USRB 5000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662461378090

Aperçu

Description du fabricant
USRB5515A-208
  • Avec joint Flinger
  • NLGI#2 Lithium Complex

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté