Motion
USRB5522AE-315-C

SEALMASTER
USRB5522AE-315-C

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-3/16 po de diamètre, matériau en fonte ductile, usage standard, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI04795249
N° MFRUSRB5522AE-315-C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
USRB5522AE-315-C

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-3/16 po de diamètre, matériau en fonte ductile, usage standard, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI04795249
N° MFRUSRB5522AE-315-C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.9375 po
  • Largeur de la base
    4.7500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    12.5938 à 14.5000 po
  • Taille du boulon
    0.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Global Hauteur  
    9.8750 po
  • Global Longueur  
    16.5000 po
  • Largeur totale
    6.6406 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    AVIS : Une unité d’extension doit être utilisée avec une unité non d’extension pour les applications utilisant une unité de verrouillage d’adaptateur. Le défaut d’utiliser une unité d’expansion et une unité sans expansion est susceptible d’entraîner une réduction de la performance des roulements.
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    739899
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Joint de contact à double lèvre
  • Série
    USRB 5500AE
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662461380628

Aperçu

Description du fabricant
USRB5522AE-315-C
  • Avec joint Flinger
  • NLGI#2 Lithium Complex Grease

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon