Motion
DWDCO5/32

DRILL AMERICA
DWDCO5/32

Mèche Jobber Length - série DWDCO, 5/32 po, matériau en acier cobalt haute vitesse, 2 po cannelure, angle de pointe de 118 °, 3-1/8 po OAL
N° D’ARTICLE MI04796615
N° MFRDWDCO5/32
Prix1.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DRILL AMERICA
DWDCO5/32

Mèche Jobber Length - série DWDCO, 5/32 po, matériau en acier cobalt haute vitesse, 2 po cannelure, angle de pointe de 118 °, 3-1/8 po OAL
N° D’ARTICLE MI04796615
N° MFRDWDCO5/32
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
Votre prix1.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    5/32 po
  • Cannelure Longueur  
    2 po
  • Global Longueur  
    3-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    5/32 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    DWDCO
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    NAS 907
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
DWDCO5/32 BIT PERCEUSE COBALT 5/32