Spécifications
Dimensions
- Taille3X-Large
Détails
- Détails supplémentairesStérile
- Style chevilleBoutons-pression
- Règlement sur la liste des approbations16 CFR 1610, AATCC 127, ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D6701, ASTM D737, ASTM F2100, ASTM F2299, IEST-RP-CC003.3, ISO Classe 5, IST 100.2, IST 70.1
- Utilisation par temps froidNe convient pas au temps froid
- CouleurBlanc
- Style reversBoutons-pression
- Résistance à la flammePas un vêtement ignifuge/retardant
- Utilisation du vêtementSalle blanche
- Haute visibilitéNon
- Capuchon inclusNon
- MatérielPolypropylène
- Nombre de poches0
- Gamme de produitsA5
- Type de produitCombinaisons
- Type de jointLié