Motion
88846

ANSELL
88846

Combinaison pour salle blanche Kimtech Pure - 2X-Large
N° D’ARTICLE MI04798027
N° MFR88846
Prix37.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
88846

Combinaison pour salle blanche Kimtech Pure - 2X-Large
N° D’ARTICLE MI04798027
N° MFR88846
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
Prix37.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    2X-Large

Détails

  • Détails supplémentaires
    Élastique tunnelisé
  • Règlement sur la liste des approbations
    16 CFR 1610, AATCC 127, ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D6701, ASTM D737, ASTM F2100, ASTM F2299, IEST-RP-CC003.3, ISO Classe 5, IST 100.2, IST 70.1
  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Blanc
  • Résistance à la flamme
    Pas un vêtement ignifuge/retardant
  • Utilisation du vêtement
    Salle blanche
  • Haute visibilité
    Non
  • Capuchon inclus
    Non
  • Matériel
    Polypropylène
  • Nombre de poches
    0
  • Gamme de produits
    A5
  • Type de produit
    Combinaisons
  • Type de joint
    Lié

Aperçu

Description du fabricant
88846 KIMTECH PURE A5 TRAITÉ PROPREMENT

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon