Motion
DWDCO9/64

DRILL AMERICA
DWDCO9/64

Mèche Jobber Length - série DWDCO, 9/64 po, matériau en acier cobalt haute vitesse, 1-3/4 po cannelure, angle de pointe de 135 °, 2-7/8 po OAL
N° D’ARTICLE MI04799660
N° MFRDWDCO9/64
Prix1.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DRILL AMERICA
DWDCO9/64

Mèche Jobber Length - série DWDCO, 9/64 po, matériau en acier cobalt haute vitesse, 1-3/4 po cannelure, angle de pointe de 135 °, 2-7/8 po OAL
N° D’ARTICLE MI04799660
N° MFRDWDCO9/64

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    9/64 po
  • Cannelure Longueur  
    1-3/4 po
  • Global Longueur  
    2-7/8 po
  • Diamètre de la tige
    9/64 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    DWDCO
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    NAS 907
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
DWDCO9/64 FOREUSES 9/64 COBALT