Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Hauteur totale1.38 po
- Longueur totale23.99 po
- Largeur totale1.38 po
- Taille du portN° 10–32 UNF
- Accident vasculaire cérébral20.000 po
Détails
- Détails supplémentairesLe cylindre sans tige NCY3B à couplage magnétique utilise des aimants de force industrielle situés dans le piston et le chariot externe pour former une seule unité qui se déplacera lorsqu’elle sera actionnée par pression d’air. La série NCY3B comporte des dispositifs de retenue de lubrifiant à base de résine installés sur le joint antipoussière pour distribuer plus uniformément le lubrifiant pour une réduction de la pression de fonctionnement minimale. Les bagues d’usure 70 % plus longues répartiront une charge latérale sur une zone de contact plus grande pour améliorer la performance des roulements.
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Style cylindreCouple magnétique
- Type de guideGuide de base - Standard
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Pression de fonctionnement minimale23 psi
- Orientation de montagehorizontal, incliné, vertical
- Type de montageDe base
- Plage de pression de fonctionnement23 à 101 psi
- Plage de température de fonctionnement14 à 140 °F
- Options inclusesX132-Axial ports
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardUNF
- Type de produitCylindres pneumatiques sans tige
- Pression d’épreuve152 psi
- Trousse de jointCY3B15-PS
- SérieNCY3
- Type d’ajusteur de courseAucun
Aperçu
- Tailles d’alésage (nominales) : 1/4 po, 3 pi 8 po, 5/8 po, 3/4 po, 1 po, 1-1/4 po, 1-1/2 po, 2 po, 2-1/2 po
- Longueur de course : 2", 3", 4", 5", 6" 8", 10", 15", 20", 25", 30", 40", 60", 80"
- Pression de service minimum : 17 ~ 23 psi (0.12 ~ 0.16 MPa)
- Vitesse : 2 à 20 po/sec.
- Les options comprennent : résistance à la chaleur 302°F (XB6), basse vitesse, 0.6 à 2.0 pouces/sec. (XB9), ultra basse vitesse, 0.3 à 2.0 pouces/sec. (XB13), haute vitesse, 59.0 pouces/sec. (X160), placage chromé dur (X322)