Motion
23976W33

NTN
23976W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 380 mm, DI 520 mm, largeur 106 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI04802046
N° MFR23976W33
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
23976W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 380 mm, DI 520 mm, largeur 106 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI04802046
N° MFR23976W33
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    380 mm
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    520 mm
  • Global Largeur  
    106 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    148.94 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359522785
  • Rpm max.
    770 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    à
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    239
  • CUP_NON
    4547359522785

Aperçu

Description du fabricant
23976 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG