Motion
E-TTU-TRB-1 15/16

TIMKEN
E-TTU-TRB-1 15/16

Unité à logement de roulement conique à rouleaux montée sur Timken Prise en charge : angle supérieur 49.213 mm 1.9375 po Alésage
N° D’ARTICLE MI04802107
N° MFRE-TTU-TRB-1 15/16
Prix763.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
E-TTU-TRB-1 15/16

Unité à logement de roulement conique à rouleaux montée sur Timken Prise en charge : angle supérieur 49.213 mm 1.9375 po Alésage
N° D’ARTICLE MI04802107
N° MFRE-TTU-TRB-1 15/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix763.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Largeur de la bague intérieure
    3.5 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.5 po
  • Hauteur totale
    6.3750 po
  • Largeur totale
    3.5000 po
  • Espacement des fentes
    5.1875 po
  • Poids
    13.76 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    E-coat
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation : colliers de verrouillage 2
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    E-TTU-TRB-1 15/16
  • Numéro CUP du fabricant
    0053893778297
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °C
  • Rpm max.
    3050 tr/min
  • Type de montage
    Prise en charge : angle supérieur
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    43000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint à triple barrière
  • Auto-alignement
    Non
  • Série
    Type E
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique monté
  • Type d’unité
    Angle supérieur
  • CUP_NON
    053893778297

Aperçu

Description du fabricant
E-TTU-TRB-1 15/16 PRISE EN CHARGE BRG
  • Les joints d’étanchéité à triple barrière haute performance de pointe améliorent la rétention de la graisse et sont plus efficaces pour prévenir l’infiltration d’eau et de boue/boue
  • Le collet rotatif agit comme un premier flinger et fournit une barrière supplémentaire
  • Les revêtements de dépôt électrique sur les boîtiers et les colliers offrent une résistance supérieure à la corrosion
  • Les vis de pression avec pièce en nylon réduisent considérablement le retrait de la vis de pression, même dans les applications les plus difficiles
  • Les roulements haute performance Timken® offrent la meilleure capacité nominale et durée de vie des roulements
  • Prise en charge : boîtier à angle supérieur