Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.6200 po
- Cercle de boulonnage Diamètre5.1250 po
- Taille du boulon0.4375 po
- Alésage Diamètre1-11/16 po
- Épaisseur de la bride6-1/8 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3-3/8 po
- Profondeur globale3.3750 po
- Longueur totale Diamètre6.1250 po
- Diamètre du pilote4.2500 po
- Poids9.11 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Type de roulementRouleau conique
- Type d’alésageDroit
- RevêtementCouche électronique
- DescriptionE-PF-TRB-1 11/16, Bride de type E : roulement piloté
- Type de serviceService intensif
- Capacité de charge dynamique7860 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionE-coat
- Type de montage de brideBride pilote 4-Bolt
- Type de graisseGraisse industrielle de première qualité
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant053893778518
- Rpm max.3320 tr/min
- Vitesse maximale3320 tr/min
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Plage de température de fonctionnement-30 à +180 °F
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale7860 lbf
- Capacité de charge statique radiale33000 lbf
- Type de jointJoint à triple barrière
- SérieE-PF-TRB
- Normes respectéesASTM - Grade A48
- Capacité de charge statique33000 lbf
- Type de roulementRouleau conique
- CUP_NON053893778518
Aperçu
- Les joints d’étanchéité à triple barrière haute performance de pointe améliorent la rétention de la graisse et sont plus efficaces pour prévenir l’infiltration d’eau et de boue/boue
- Le collet rotatif agit comme un premier flinger et fournit une barrière supplémentaire
- Les revêtements de dépôt électrique sur les boîtiers et les colliers offrent une résistance supérieure à la corrosion
- Les vis de pression avec pièce en nylon réduisent considérablement le retrait de la vis de pression, même dans les applications les plus difficiles
- Les roulements haute performance Timken® offrent la meilleure capacité nominale et durée de vie des roulements
- Boîtier à 4 boulons à bride
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions techniques pour les applications de convoyeur avec TimkenLa société Timken offre une gamme complète de produits pour les besoins uniques de votre système de convoyeur. Nous pouvons concevoir des solutions personnalisées et des configurations de roulements qui répondent aux exigences et aux défis de vos applications, des solutions d’étanchéité multipoint aux combinaisons de verrouillage, en passant par les déflecteurs et les options de boîtier et de montage. De plus, grâce à notre modèle d’assemblage sur commande, nous pouvons construire votre roulement monté plus rapidement, ce qui nous permet de réagir rapidement et de réduire les délais d’approvisionnement.
Voir la circulaire
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Étude de cas sur les ceintures en V avec ruban bleu agrégé TimkenUne entreprise regroupée a communiqué avec Timken Belts pour lui faire part de ses préoccupations concernant la durée de vie de la courroie sur les plateaux de coupe de ses agitateurs 8 . Chaque écran de l’agitateur utilisait 4-8 des courroies du concurrent.
Afficher l’étude de cas
Roulement à rouleaux sphériques à bloc solide monté sur TimkenLes roulements à rouleaux sphériques Timken à bloc solide sont dotés de boîtiers en acier inoxydable moulé conçus pour résister aux environnements difficiles, de lavage et corrosifs. Ils offrent des options polyvalentes d’étanchéité, de verrouillage de l’arbre et une capacité de désalignement pour les applications exigeantes telles que les industries de la transformation des aliments, de la marine et des eaux usées.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Roulements à billes à montage hygiénique Timken IP69K
Roulements entièrement en acier inoxydable avec indice de protection contre l’eau et la poussière de IP69K sans l’utilisation d’un couvercle d’extrémité pour les applications alimentaires et de boissons.
Roulements à billes à rainure profonde résistants à la corrosion Timken
Les fabricants et les producteurs d’aliments et de boissons ont besoin de produits haut de gamme qui offrent un temps de disponibilité des machines et la salubrité des aliments. Vous pouvez relever ces défis de front avec les roulements à billes à rainure profonde résistants à la corrosion Timken. Améliorez la salubrité des aliments, réduisez l’entretien, réduisez les temps d’arrêt imprévus et augmentez la productivité globale.