Motion
E-PF-TRB-1 15/16

TIMKEN
E-PF-TRB-1 15/16

Unité de roulement à rouleaux à bride pilote à quatre boulons - Alésage 1-15/16 po , collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04802322
N° MFRE-PF-TRB-1 15/16
Prix814.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
E-PF-TRB-1 15/16

Unité de roulement à rouleaux à bride pilote à quatre boulons - Alésage 1-15/16 po , collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04802322
N° MFRE-PF-TRB-1 15/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix814.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.8000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.3750 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Épaisseur de la bride
    6-3/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3-1/2 po
  • Profondeur globale
    3.5000 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.3750 po
  • Diamètre du pilote
    4.5000 po
  • Poids
    10.36 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Couche électronique
  • Description
    E-PF-TRB-1 15/16, Bride de type E : roulement piloté
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    10300 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    E-coat
  • Type de montage de bride
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de graisse
    Graisse industrielle de première qualité
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    053893778723
  • Rpm max.
    3050 tr/min
  • Vitesse maximale
    3050 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +180 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    43000 lbf
  • Type de joint
    Joint à triple barrière
  • Série
    E-PF-TRB
  • Normes respectées
    ASTM - Grade A48
  • Capacité de charge statique
    43000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    053893778723

Aperçu

Description du fabricant
E-PF-TRB-1 15/16 GARÇONS PILOTE BRG
  • Les joints d’étanchéité à triple barrière haute performance de pointe améliorent la rétention de la graisse et sont plus efficaces pour prévenir l’infiltration d’eau et de boue/boue
  • Le collet rotatif agit comme un premier flinger et fournit une barrière supplémentaire
  • Les revêtements de dépôt électrique sur les boîtiers et les colliers offrent une résistance supérieure à la corrosion
  • Les vis de pression avec pièce en nylon réduisent considérablement le retrait de la vis de pression, même dans les applications les plus difficiles
  • Les roulements haute performance Timken® offrent la meilleure capacité nominale et durée de vie des roulements
  • Boîtier à 4 boulons à bride