Motion
NN3026-AS-M-SP

FAG (SCHAEFFLER)
NN3026-AS-M-SP

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 130 mm, DI 200 mm, largeur 52 mm, dégagement interne SP
N° D’ARTICLE MI04803532
N° MFRNN3026-AS-M-SP
Prix3,459.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
NN3026-AS-M-SP

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 130 mm, DI 200 mm, largeur 52 mm, dégagement interne SP
N° D’ARTICLE MI04803532
N° MFRNN3026-AS-M-SP
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
Prix3,459.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    52 mm
  • Poids
    12.516 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    PDR
  • Localisation
    Non-déplacement
  • Numéro CUP du fabricant
    4012801231640
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    4100 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    4800 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    –30  à  +150  °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable
  • Série
    NN
  • CUP_NON
    4012801231640

Aperçu

Description du fabricant
NN3026-AS-M-SP