Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement205
- Taille du cadre145TC
- Longueur du moteur sans arbre9.31 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement203
- Longueur totale16.5000 po
- Dimension C de la longueur totale16.50 po
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Longueur de l’arbre2.2500 po
- Poids55.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesLa liste des composants reconnus par Ul et la certification CSA garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d'applications.;Conforme au code de température T3B avec une température de surface maximale de 329° F.;Lubrifié de façon permanente;Les roulements scellés prolongent la durée de vie du moteur.;Le moteur de châssis 140 et ci-dessous comprennent une boîte de conduit antidéflagrante;Expédié en vrac.;Leeson Motors. Moteurs et solutions à notre centre
- Plage de température ambiante40 °C
- Ampères à tension6 A;3 A à 230 V;460 V
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1760 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionMoteur antidéflagrant, 2 et 1.50 HP, 3 Ph, 60 et 50 Hz, 230/460 et 190/380 V, 1800 et 1500 tr/min, 145TC images, EPFC
- Mot-clé de description2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierEPFC
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge6.00 / 3.00 A
- Efficacité de la pleine charge86.50 %
- Couple de pleine charge6.00 pi-lb
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationB
- Cote IP54
- Code KVAN
- kW1.50 kW
- Numéro de catalogue du fabricant121921.00
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720211878
- Modèle145T17XK7A
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Code de conception du moteurB
- Puissance du moteur2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur230 V, 460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Normes respectéesHomologué CSA et UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Code de températureT3C
- Protection thermiqueAutomatique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON691720211878
- Tension230/460 V
- Volts à fréquence230/460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
- Conforme au code de température T3B avec une température de surface maximale de 329° F.
- Les roulements scellés et lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.
- Le moteur à châssis 140 et inférieur comprend une boîte de conduit antidéflagrante, expédiée en vrac.