Motion
626-2RSL

SKF
626-2RSL

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 6 mm de diamètre intérieur, 19 mm de diamètre extérieur, 6 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04803699
N° MFR626-2RSL
Prix45.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
626-2RSL

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 6 mm de diamètre intérieur, 19 mm de diamètre extérieur, 6 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04803699
N° MFR626-2RSL
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
Prix45.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    19 mm
  • Global Largeur  
    6 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    626-2RSL BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 626-2RSL est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 6 mm avec un diamètre extérieur de 19 mm, une largeur de 6 mm, une conception droite, doublement scellé.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    626-2RSL
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571839950
  • Rpm max.
    80000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    526 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    214 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    626
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571839950

Aperçu

Description du fabricant
626-2RSL BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde