Motion
41222
Brosse à roue Isotemp - 10 po Diam, 2 po Dia Arbor, 1 po Largeur, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI04803800
N° MFR41222
Prix131.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à roue Isotemp - 10 po Diam, 2 po Dia Arbor, 1 po Largeur, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI04803800
N° MFR41222
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
Prix131.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.01 po
  • Diamètre
    10 po
  • Largeur de la face
    1 po
  • Longueur de la garniture
    2-3/16 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1

Aperçu

Description du fabricant
41222, ROUE DE FIL AP1034 10X.0104X2

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif