Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.9375 po
- Largeur de la base2.1250 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.8750 à 5.8750 po
- Taille du boulon0,5000 po
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Hauteur totale3.9375 po
- Longueur totale7.2500 po
- Largeur totale1.9375 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-FG
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant713015
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechangePN-208
- Type de jointJoint haute performance
- SérieCRPS
- CUP_NON662461350898
Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-FG