Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.1250 po
- Taille du boulon0.3125 po
- Alésage Diamètre2 po
- Largeur du boîtier2.3750 po
- Largeur de la bague intérieure2.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.2500 po
- Global Hauteur2.3750 po
- Longueur totale6.3750 po
- Longueur totale Diamètre6.3750 po
- Largeur totale6.3750 po
- Poids10.5 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Roulement en acier, Phosphore revêtu de nickel
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- CouleurArgent
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionArgent
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrifiantSulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
- Type de lubrificationSulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
- Numéro de catalogue du fabricantCRBFS-PN32T RMW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461375983
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.1350 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale9752 lbf
- Capacité de charge statique radiale6601 lbf
- Roulement de rechangePN-32T
- Type de jointJoint à lèvres triple haute performance
- SérieStandard
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461375983
Aperçu
- Acier 52100 plaqué nickel électroless à haute teneur en phosphore pour une résistance exceptionnelle à la corrosion
- Le joint d'étanchéité à triple contact avec les lèvres haute performance offre une étanchéité multidirectionnelle avec un corps et un déflecteur en acier inoxydable 304 pour minimiser la pénétration de contamination et conserver la lubrification
- Moulure en acier inoxydable passivé 316 de haute qualité à base solide offrant la plus grande résistance à la corrosion actuellement disponible pour les boîtiers en acier inoxydable.
- La construction solide avec base usinée a été conçue pour minimiser les écarts et sans matériau de remplissage
- Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite avec collet revêtu de fluoropolymère et vis d’assemblage résistante à la corrosion
- Le système exclusif de goupille de verrouillage et d’alvéoles fournit un lubrifiant direct dans la cavité du roulement et le chemin de la bille au lieu d’entourer une rainure de lubrification, empêchant la rotation de l’anneau extérieur.
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- La conception à entretien réduit avec bouchon et comprend le système Sealmaster® Tapered Lands garantit que le lubrifiant sera facilement redirigé vers la canalisation.
- Graisse de qualité alimentaire conforme à la norme USDA H1