Motion
CL-25-ST
Collier de serrage fendu en une pièce - Une pièce - Split, acier inoxydable, 1.5625 po de diamètre, 2.3750 po de diamètre extérieur, 0.5625 po de largeur
N° D’ARTICLE MI04804241
N° MFRCL-25-ST
Prix410.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu en une pièce - Une pièce - Split, acier inoxydable, 1.5625 po de diamètre, 2.3750 po de diamètre extérieur, 0.5625 po de largeur
N° D’ARTICLE MI04804241
N° MFRCL-25-ST
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
Prix410.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5625 po
  • Diamètre max. du dégagement
    2.578 po
  • Diamètre extérieur
    2.3750 po
  • Poids
    0.37 lb
  • Largeur
    0.5625 po

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Vis de serrage forgée
    1/4-28x3/4
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Instructions d’installation
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Fini contre-écrou
    Lumineux
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CL-25-ST
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Température nominale
    -40 à +350 F
  • Style vis/verrouillable
    Tête de vis exposée
  • Fini à vis
    Lumineux
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 316
  • CUP_NON
    63452911191
  • Tolérance de largeur
    +0,003 / -0,010 po

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER D’ARBRE DE SERRAGE MONOBLOC CL-25-ST