Motion
CL-9-FZ
Collier de vis de fixation - série CL, une pièce - fendu, acier, uni, 0.5625 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de diamètre extérieur, 0.4370 po de largeur
N° D’ARTICLE MI04804305
N° MFRCL-9-FZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de vis de fixation - série CL, une pièce - fendu, acier, uni, 0.5625 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de diamètre extérieur, 0.4370 po de largeur
N° D’ARTICLE MI04804305
N° MFRCL-9-FZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5625 po
  • Diamètre max. du dégagement
    1.448 po
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Poids
    0.11 lb
  • Largeur
    0.4370 po

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +.002 / +0,0005 po
  • Type d’alésage
    Simple
  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Vis de serrage forgée
    #10-32x1/2
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Instructions d’installation
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Fini contre-écrou
    Plaqué zinc
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Température nominale
    -40 à +350 F
  • Style vis/verrouillable
    Tête de vis exposée
  • Fini à vis
    Plaqué zinc
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série Type
    CL
  • CUP_NON
    63452907336
  • Tolérance de largeur
    +0,003 / -0,010 po

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER D’ARBRE DE SERRAGE MONOBLOC CL-9-FZ