Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire1 °
- Désalignement axial0.0150 po
- Alésage - Côté 11.000 po
- Alésage - Côté 20.750 po
- Diamètre extérieur du raccord2.2500 po, 57.20 mm
- Longueur totale de l’accouplement2.3130 po, 58.80 mm
- Taille du raccord36
- Code de taille de raccord36
- Diamètre de l’extrémité du moyeu2.2500 po, 57.20 mm
- Largeur du moyeu1.050 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0850 po
- Désalignement angulaire maximal1.0 °
- Mauvais alignement axial maximal0.015 po
- Désalignement parallèle maximal0.000 po
- Diamètre extérieur2.250 po
- Longueur totale2.313 po
- Taille du filetageM6
- Pénétration de l’arbre1.156 po
- Poids0.41 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0,001 / -0,000 po
- Type d’alésageTerminé
- RevêtementAnodisé sulfurique;Noir anodisé
- Finition de l’accouplementNoir anodisé
- Type de couplageDisque unique
- Type de couplage de disqueDisque simple - Style à pince sans rainure de clavette
- Matériau du disqueAcier inoxydable 302
- Couple dynamique sans inversion225 po
- Inversion dynamique du couple112.5 po
- Revêtement de finitionAnodisé noir, anodisé sulfurique
- Code d’harmonisation8483608000
- Ajustement de l’alésage du moyeuPince
- Matériau du concentrateurAluminium 7075 ou 2024
- Style de concentrateurStyle de pince
- Instructions d’installation
- Numéro de catalogue du fabricantDCS36-16-12-A
- Page de produit du fabricant
- MatérielRessorts à disque en acier inoxydable
- Rpm max.10000 tr/min
- Vitesse maximale10000 tr/min
- Nombre de disques1
- Type de produitAccouplements de disque complets
- Température nominale-10 à +200 °F
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- SérieDCS-A
- StyleDisque unique
- Capacité de couple450 po
- Couple nominal (po-lb)450 po-lb;50.8 N-m
- Raideur de torsion1000 po-lb/deg
- CUP_NON63452909154