Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 17 mm
- Alésage - Côté 27 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.6070 po
- Désalignement angulaire maximal3 °
- Désalignement parallèle maximal0.20 mm
- Diamètre extérieur19.1 mm
- Longueur totale31.8 mm
- Taille du filetageM3
- Poids0.25 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0,025 / -0,000 mm
- Code d’harmonisation8483608000
- Instructions d’installation
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier inoxydable 303
- Rpm max.6000 tr/min
- Nombre de faisceauxSix poutres
- Température de fonctionnement-40 à +350 °F
- Type de pince à visType de pince
- SérieRaccord de poutre série F 6
- Capacité de couple2.59 pi-lb
- Raideur de torsion0.85 po-lb/deg
- CUP_NON63452904322