Motion
FCMR38-19-15-SS
Accouplement d’arbre de poutre - Six poutres, diamètre extérieur de 38.1 mm, longueur de 57.2 mm, acier inoxydable 303
N° D’ARTICLE MI04804800
N° MFRFCMR38-19-15-SS
Prix587.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplement d’arbre de poutre - Six poutres, diamètre extérieur de 38.1 mm, longueur de 57.2 mm, acier inoxydable 303
N° D’ARTICLE MI04804800
N° MFRFCMR38-19-15-SS
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
Prix587.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    19 mm
  • Alésage - Côté 2
    15 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0750 po
  • Désalignement angulaire maximal
    3 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.76 mm
  • Diamètre extérieur
    38.1 mm
  • Longueur totale
    57.2 mm
  • Taille du filetage
    M6
  • Poids
    1.43 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0,025 / -0,000 mm
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Instructions d’installation
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Nombre de faisceaux
    Six poutres
  • Température de fonctionnement
    -40 à +350 °F
  • Type de pince à vis
    Type de pince
  • Série
    Raccord de poutre série F 6
  • Capacité de couple
    12.11 pi-lb
  • Raideur de torsion
    0.40 po-lb/deg
  • CUP_NON
    63452904403

Aperçu

Description du fabricant
FCMR38-19-15-SS AJUSTEMENT DE PINCE À 6-BEAM
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good